Motion
ZUSAFLS70114
Joint torique en fluorosilicone - Dash 114 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11486959
N° MFRZUSAFLS70114
Prix13.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique en fluorosilicone - Dash 114 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11486959
N° MFRZUSAFLS70114
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
Prix13.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.612 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.818 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Section transversale
    0.103 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Fluorosilicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -80° à 480° F
  • CUP_NON
    193005336158

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING ZUSAFLS70114 FLUOROSILICONE - DAS
  • Le fluorosilicone est une combinaison de fluoroélastomère et de silicone qui se traduit par un excellent matériau pour les carburants, les produits chimiques et les huiles avec une large plage de températures