Motion
ZUSA-RC-539
Hard Buna-N Cord Stock - 0.500" Cross Section x 5 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11487030
N° MFRZUSA-RC-539
Prix32.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hard Buna-N Cord Stock - 0.500" Cross Section x 5 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11487030
N° MFRZUSA-RC-539
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
Prix32.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    2000 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.500 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    90A
  • Grade
    Standard
  • Dureté
    Difficile
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -40° à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-RC-539 CORDON EN CAOUTCHOUC DUR BUNA-N - 0.