Motion
BULK-FG-61
Joint d’étanchéité de bride aramide pleine face avec liant Buna-N pour tuyau de 4 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487307
N° MFRBULK-FG-61
Prix24.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride aramide pleine face avec liant Buna-N pour tuyau de 4 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487307
N° MFRBULK-FG-61

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Taille nominale du tuyau
    4 po
  • Diamètre extérieur
    9 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Aramide avec cartable Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005018849

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-61 ARAMIDE/BUNA-N FLANG POUR TOUT LE VISAGE