Motion
BULK-FG-250
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure Buna-N pour tuyau de 1/2 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487354
N° MFRBULK-FG-250
Prix2.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure Buna-N pour tuyau de 1/2 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487354
N° MFRBULK-FG-250
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
Prix2.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre extérieur
    1-7/8 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Aramide avec cartable Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005015046

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-250 BAGUE ARAMIDE/BUNA-N CAL. BRIDE