Motion
BULK-FG-711
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc Buna-N pour tuyau de 2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487492
N° MFRBULK-FG-711
Prix5.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc Buna-N pour tuyau de 2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487492
N° MFRBULK-FG-711
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
Prix5.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    2 po
  • Diamètre extérieur
    4-1/8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Caoutchouc Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21, ASTM D2000 BF 607
  • Plage de température
    -30° à 250 °F
  • CUP_NON
    193005019976

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-711 RING BUNA-N FLANGE GASKET FO