Motion
BULK-FG-1331
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc néoprène à face complète pour tuyau de 1-1/2 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487606
N° MFRBULK-FG-1331
Prix2.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc néoprène à face complète pour tuyau de 1-1/2 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487606
N° MFRBULK-FG-1331
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
Prix2.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Caoutchouc néoprène
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21, ASTM D2000 BC 607
  • Plage de température
    -30° à 250 °F
  • CUP_NON
    193005007430

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE PLEINE FACE EN NÉOPRÈNE BULK-FG-1331 G