Motion
BULK-FG-1722
Joint d’étanchéité de bride en graphite compressible à face complète pour tuyau de 1-1/2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487667
N° MFRBULK-FG-1722
Prix8.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en graphite compressible à face complète pour tuyau de 1-1/2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487667
N° MFRBULK-FG-1722
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
Prix8.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    5 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Graphite
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -400° à 975 °F
  • CUP_NON
    193005011758

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-1722 GRAPHITE FLEXIBLE POUR TOUTE LA FACE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté