Motion
ZUSA-SG-H-6
Joint d’étanchéité sanitaire Buna-N 3A et FDA pour tube de 6 po
N° D’ARTICLE MI11488096
N° MFRZUSA-SG-H-6
Prix8.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité sanitaire Buna-N 3A et FDA pour tube de 6 po
N° D’ARTICLE MI11488096
N° MFRZUSA-SG-H-6
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
Prix8.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    5.820 po
  • Diamètre extérieur
    6.51 po
  • Épaisseur globale
    0.203 po
  • Épaisseur
    0.203 po

Détails

  • Salle blanche
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70A
  • Type de joint
    Standard (type 1)
  • Matériel
    Buna-N
  • Normes respectées
    FDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03
  • Plage de température
    -35° à 250 °F
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-SG-H-6 FDA BUNA-N SANITARY GASKET F
  • Les joints d’étanchéité Tri-Clamp sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont conçus pour s’adapter aux rainures des raccords de tube Tri-Clamp utilisés principalement dans les lignes de transformation des aliments, ainsi que dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques
  • La forme de conception unique offre un joint étanche pour une pureté extrêmement élevée, qui répond à toutes les normes nécessaires pour les fabricants
  • Le Buna-N offre une bonne résistance aux huiles, à l’eau et aux produits chimiques doux.