Motion
ZUSA-SG-E-1/2

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-SG-E-1/2

Joint d’étanchéité sanitaire EPDM FDA pour tube de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11488130
N° MFRZUSA-SG-E-1/2
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-SG-E-1/2

Joint d’étanchéité sanitaire EPDM FDA pour tube de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11488130
N° MFRZUSA-SG-E-1/2
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
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Diamètre extérieur
    0.86 po
  • Épaisseur globale
    0.178 po
  • Épaisseur
    0.178 po

Détails

  • Salle blanche
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70A
  • Type de joint
    Standard (type 1)
  • Matériel
    EPDM
  • Normes respectées
    FDA CFR 21 177.2600
  • Plage de température
    -60° à 300 °F
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
JOINT SANITAIRE ZUSA-SG-E-1/2 FDA EPDM F
  • Les joints d’étanchéité Tri-Clamp sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont conçus pour s’adapter aux rainures des raccords de tube Tri-Clamp utilisés principalement dans les lignes de transformation des aliments, ainsi que dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques
  • La forme de conception unique offre un joint étanche pour une pureté extrêmement élevée, qui répond à toutes les normes nécessaires pour les fabricants
  • L’EPDM offre une bonne résistance à l’eau, aux produits chimiques, aux huiles animales et végétales.