Motion
ZUSA-SG-TE-ENV-2

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-SG-TE-ENV-2

3A et PTFE FDA avec joint sanitaire d’enveloppe de noyau EPDM pour tube de 2"
N° D’ARTICLE MI11488141
N° MFRZUSA-SG-TE-ENV-2
Prix7.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-SG-TE-ENV-2

3A et PTFE FDA avec joint sanitaire d’enveloppe de noyau EPDM pour tube de 2"
N° D’ARTICLE MI11488141
N° MFRZUSA-SG-TE-ENV-2
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
Prix7.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.90 po
  • Diamètre extérieur
    2.52 po
  • Épaisseur globale
    0.185 po
  • Épaisseur
    0.185 po

Détails

  • Salle blanche
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Duromètre
    55D
  • Type de joint
    Enveloppe (Type 3)
  • Matériel
    PTFE avec noyau EPDM
  • Normes respectées
    FDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03, FDA CFR 21 177.1550, 3A 20-27
  • Plage de température
    -100° à 500 °F
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ENVELOPPE ZUSA-SG-TE-ENV-2 FDA TEFLON PTFE
  • Les joints d’étanchéité Tri-Clamp sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont conçus pour s’adapter aux rainures des raccords de tube Tri-Clamp utilisés principalement dans les lignes de transformation des aliments, ainsi que dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques
  • La forme de conception unique offre un joint étanche pour une pureté extrêmement élevée, qui répond à toutes les normes nécessaires pour les fabricants
  • Ce joint d'enveloppe possède la résistance chimique et thermique de son enveloppe PTFE ainsi que la résistance et la résilience de son noyau en EPDM