Motion
BULK-SGWS-100-E-1.5

USA INDUSTRIALS INC
BULK-SGWS-100-E-1.5

Joint d’étanchéité pour tamis sanitaire EPDM FDA pour tube de 1-1/2 po - 100 mailles
N° D’ARTICLE MI11488171
N° MFRBULK-SGWS-100-E-1.5
Prix49.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-SGWS-100-E-1.5

Joint d’étanchéité pour tamis sanitaire EPDM FDA pour tube de 1-1/2 po - 100 mailles
N° D’ARTICLE MI11488171
N° MFRBULK-SGWS-100-E-1.5
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
Prix49.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.40 po
  • Diamètre extérieur
    1.98 po
  • Épaisseur globale
    0.203 po
  • Épaisseur
    0.203 po

Détails

  • Salle blanche
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70A
  • Type de joint
    Standard (type 1)
  • Matériel
    EPDM
  • Normes respectées
    FDA CFR 21 177.2600
  • Plage de température
    -60° à 300 °F
  • Avec écran
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
BULK-SGWS-100-E-1.5 FDA EPDM GA SANITAIRE
  • Les joints d’étanchéité Tri-Clamp avec écran offrent une protection et une contrainte dans votre système de traitement
  • Un tamis en acier inoxydable 100 x 100 est collé sur le joint d’étanchéité pour le filtrage en ligne
  • L’EPDM offre une bonne résistance à l’eau, aux produits chimiques, aux huiles animales et végétales