Motion
ZCLN-SG-S-1
Joint d’étanchéité sanitaire en silicone de qualité médicale pour salle blanche pour tube de 1 po
N° D’ARTICLE MI11488216
N° MFRZCLN-SG-S-1
Prix12.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité sanitaire en silicone de qualité médicale pour salle blanche pour tube de 1 po
N° D’ARTICLE MI11488216
N° MFRZCLN-SG-S-1
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
Prix12.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.875 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Épaisseur globale
    0.203 po
  • Épaisseur
    0.203 po

Détails

  • Salle blanche
    Oui
  • Couleur
    Effacer
  • Duromètre
    70A
  • Type de joint
    Standard (type 1)
  • Matériel
    Silicone
  • Normes respectées
    FDA CFR 21 177.2600, USP Classe VI
  • Plage de température
    -80° à 450 °F
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ZCLN-SG-S-1 SOL DE QUALITÉ MÉDICALE POUR SALLE BLANCHE
  • Nettoyé et mis en sac dans une salle blanche de classe ISO 10,000 pour éliminer la saleté, les bactéries et les particules de surface
  • Conforme aux normes USP Classe VI
  • Excellente résistance aux températures élevées et basses, aux produits chimiques, à l’eau et à la vapeur.