Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur2.875 po
- Diamètre extérieur3.5 po
- Épaisseur globale0.203 po
- Épaisseur0.203 po
Détails
- Salle blancheOui
- CouleurBlanc
- Duromètre55D
- Type de jointStandard (type 1)
- MatérielPTFE
- Normes respectéesFDA CFR 21 177.1550, 3A 20-27
- Plage de température-100° à 500 °F
- Avec écranNon
Aperçu
- Nettoyé et mis en sac dans une salle blanche de classe ISO 10,000 pour éliminer la saleté, les bactéries et les particules de surface
- Excellente résistance aux températures élevées, aux produits chimiques et à la vapeur.