Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur7.78 po
- Diamètre extérieur8.67 po
- Épaisseur globale0.205 po
- Épaisseur0.205 po
Détails
- Salle blancheOui
- CouleurBlanc
- Duromètre55D
- Type de jointStandard (type 1)
- MatérielPTFE
- Normes respectéesFDA CFR 21 177.1550, 3A 20-27
- Plage de température-100° à 500 °F
- Avec écranNon
Aperçu
- Nettoyé et mis en sac dans une salle blanche de classe ISO 10,000 pour éliminer la saleté, les bactéries et les particules de surface
- Excellente résistance aux températures élevées, aux produits chimiques et à la vapeur.