Motion
OS-TCH-30X47X8

USA INDUSTRIALS INC
OS-TCH-30X47X8

Joint dynamique - dia. de l'arbre de 30 mm, dia. ext. de 47 mm, largeur totale de 8 mm
N° D’ARTICLE MI11488430
N° MFROS-TCH-30X47X8
Prix6.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
OS-TCH-30X47X8

Joint dynamique - dia. de l'arbre de 30 mm, dia. ext. de 47 mm, largeur totale de 8 mm
N° D’ARTICLE MI11488430
N° MFROS-TCH-30X47X8
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
Prix6.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    30 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Buna-N
  • Pression maximale
    5 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40° à 250 °F
  • Type de joint
    Arbre rotatif
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Style
    TC

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ARBRE ROTATIF OS-TCH-30X47X8 - TYPE
  • Ils retiennent l’huile et scellent les débris sur les arbres rotatifs dans les moteurs, les pompes, les roulements et les engrenages
  • Le type SC contient une lèvre unique avec un ressort de jarretière et un diamètre extérieur recouvert de caoutchouc
  • Le Buna-N convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux.