Spécifications
Dimensions
- Longueur30 po
- Longueur totale30 po
- Épaisseur globale1/4 po
- Largeur totale30 po
- Épaisseur1/4 po
- Largeur30 po
Détails
- CouleurBlanc
- Densité0,033 lb/po3
- MatérielePTFE compressible
- Plage de température0
- CUP_NON193005335649
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- L’ePTFE est reconnu pour sa résistance aux produits chimiques et sa performance à des températures extrêmes
- Il est plus compressible que le PTFE standard, ce qui le rend courant dans les applications de scellement et de joint.