Motion
BULK-PS-EPTFE-40

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-EPTFE-40

Barre en plastique ePTFE compressible - 1/4 po d'épaisseur x 3 po de largeur x 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11488635
N° MFRBULK-PS-EPTFE-40
Prix209.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-EPTFE-40

Barre en plastique ePTFE compressible - 1/4 po d'épaisseur x 3 po de largeur x 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11488635
N° MFRBULK-PS-EPTFE-40

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix209.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Épaisseur globale
    1/4 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Densité
    0,033 lb/po3
  • Matériel
    ePTFE compressible
  • Plage de température
    -410° à 500 °F
  • CUP_NON
    193005347581
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
BULK-PS-EPTFE-40 PLAQUES EPTFE COMPRESSIBLES
  • L’ePTFE est reconnu pour sa résistance aux produits chimiques et sa performance à des températures extrêmes
  • Il est plus compressible que le PTFE standard, ce qui le rend courant dans les applications de scellement et de joint.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon