Motion
BULK-FG-6235
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure Buna-N pour tuyau de 3/4 po - 1/64 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11488650
N° MFRBULK-FG-6235
Prix1.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure Buna-N pour tuyau de 3/4 po - 1/64 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11488650
N° MFRBULK-FG-6235
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
Prix1.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    2-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Aramide avec cartable Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005448851

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-6235 ARAMIDE À ANNEAU AVEC BAC BUNA-N
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon