Motion
BULK-FG-285
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure Buna-N pour tuyau de 3-1/2 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11488691
N° MFRBULK-FG-285
Prix12.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure Buna-N pour tuyau de 3-1/2 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11488691
N° MFRBULK-FG-285

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    6-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Aramide avec cartable Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005015381

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-285 ARAMIDE EN FORME D’ANNEAU AVEC LIAISON BUNA-N
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good