Motion
BULK-FG-1351
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc néoprène à face complète pour tuyau de 3/4 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11488780
N° MFRBULK-FG-1351
Prix4.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc néoprène à face complète pour tuyau de 3/4 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11488780
N° MFRBULK-FG-1351
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
Prix4.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    3-7/8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Caoutchouc néoprène
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21, ASTM D2000 BC 607
  • Plage de température
    -30° à 250 °F
  • CUP_NON
    193005007652

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE BULK-FG-1351 POUR TOUTE LA FACE F
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon