Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon5/8 po
- Taille nominale du tuyau3/4 po
- Diamètre extérieur3-7/8 po
Détails
- CouleurGris foncé
- Type de jointVisage complet
- MatérielAramide avec reliure en néoprène
- Nombre de trous de boulons4
- Normes respectéesASME B16.21
- Plage de température-100° à 400 °F
- CUP_NON193005447038