Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon0
- Taille nominale du tuyau1 po
- Diamètre extérieur2-5/8 po
Détails
- CouleurGris foncé
- Type de jointAnneau
- MatérielAramide avec classeur EPDM
- Nombre de trous de boulons0
- Normes respectéesASME B16.21
- Plage de température-100° à 390 °F
- CUP_NON193005453602