Motion
BULK-FG-4048
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc néoprène renforcé sur toute la face pour tuyau de 1 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11488937
N° MFRBULK-FG-4048
Prix5.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc néoprène renforcé sur toute la face pour tuyau de 1 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11488937
N° MFRBULK-FG-4048
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
Prix5.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur
    4-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Caoutchouc néoprène
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21, ASTM D2000 BC 607
  • Plage de température
    -30° à 250 °F
  • CUP_NON
    193005445355

Aperçu

Description du fabricant
TISSU RENFORCÉ BULK-FG-4048 SUR TOUTE LA FACE