Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon5/8 po
- Taille nominale du tuyau1-1/4 po
- Diamètre extérieur4-5/8 po
Détails
- CouleurGris foncé
- Type de jointVisage complet
- MatérielAramide avec classeur EPDM
- Nombre de trous de boulons4
- Normes respectéesASME B16.21
- Plage de température-100° à 390 °F
- CUP_NON193005446390