Motion
BULK-FG-5456
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure SBR pour tuyau de 3 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489226
N° MFRBULK-FG-5456
Prix10.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure SBR pour tuyau de 3 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489226
N° MFRBULK-FG-5456
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
Prix10.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    3 po
  • Diamètre extérieur
    5-7/8 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Aramide avec classeur SBR
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005454883

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-5456 ARAMIDE EN ANNEAU AVEC LIANT SBR