Motion
BULK-FG-6084
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure SBR pour tuyau de 7 po - 1/32 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489261
N° MFRBULK-FG-6084
Prix24.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure SBR pour tuyau de 7 po - 1/32 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489261
N° MFRBULK-FG-6084
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
Prix24.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    7 po
  • Diamètre extérieur
    10 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Aramide avec classeur SBR
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005455224

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-6084 ARAMIDE EN ANNEAU AVEC LIANT SBR