Motion
BULK-FG-6156
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure SBR pour tuyau de 10 po - 1/64 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489275
N° MFRBULK-FG-6156
Prix21.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure SBR pour tuyau de 10 po - 1/64 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489275
N° MFRBULK-FG-6156
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
Prix21.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    10 po
  • Diamètre extérieur
    14-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Aramide avec classeur SBR
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005455415

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-6156 ARAMIDE EN ANNEAU AVEC LIANT SBR