Motion
BULK-FG-5397
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure SBR pour tuyau de 14 po - 1/16 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489288
N° MFRBULK-FG-5397
Prix36.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure SBR pour tuyau de 14 po - 1/16 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489288
N° MFRBULK-FG-5397
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
Prix36.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    14 po
  • Diamètre extérieur
    17-3/4 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Aramide avec classeur SBR
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005454418

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-5397 ARAMIDE EN ANNEAU AVEC LIANT SBR