Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon3/4 po
- Taille nominale du tuyau2 po
- Diamètre extérieur6 -1/2 po
Détails
- CouleurGris foncé
- Type de jointVisage complet
- MatérielAramide avec reliure en néoprène
- Nombre de trous de boulons8
- Normes respectéesASME B16.21
- Plage de température-100° à 400 °F
- CUP_NON193005447182