Motion
BULK-FG-524
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc EPDM pour tuyau de 1 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489340
N° MFRBULK-FG-524
Prix3.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc EPDM pour tuyau de 1 po - 1/8 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489340
N° MFRBULK-FG-524
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
Prix3.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2-5/8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Caoutchouc EPDM
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21, ASTM D2000 BA 607
  • Plage de température
    -30° à 250 °F
  • CUP_NON
    193005017897

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-524 BAGUE EPDM BRIDE EN CAOUTCHOUC GASK