Motion
BULK-FG-4926
Joint d’étanchéité de bride de liaison pleine face en aramide avec EPDM pour tuyau de 2-1/2 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489383
N° MFRBULK-FG-4926
Prix7.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride de liaison pleine face en aramide avec EPDM pour tuyau de 2-1/2 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489383
N° MFRBULK-FG-4926
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
Prix7.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Taille nominale du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    7 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Aramide avec classeur EPDM
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 390 °F
  • CUP_NON
    193005446420

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-4926 ARAMIDE POUR TOUT LE VISAGE AVEC EPDM