Motion
BULK-FG-1663
Joint d’étanchéité de bride en graphite compressible à anneau pour tuyau de 8 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489510
N° MFRBULK-FG-1663
Prix23.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en graphite compressible à anneau pour tuyau de 8 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489510
N° MFRBULK-FG-1663
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
Prix23.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    8 po
  • Diamètre extérieur
    12-1/8 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Graphite
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -400° à 975 °F
  • CUP_NON
    193005011093

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-1663 GRAPHITE COMPRESSIBLE EN ANNEAU