Motion
BULK-FG-6223
Joint d’étanchéité de bride aramide pleine face avec liant Buna-N pour tuyau de 6 po - Épaisseur de 1/32 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489651
N° MFRBULK-FG-6223
Prix32.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride aramide pleine face avec liant Buna-N pour tuyau de 6 po - Épaisseur de 1/32 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489651
N° MFRBULK-FG-6223
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
Prix32.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    7/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    6 po
  • Diamètre extérieur
    11 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Aramide avec cartable Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005441623

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-6223 ARAMIDE POUR TOUT LE VISAGE AVEC BUNA-