Motion
BULK-FG-6107
Joint d’étanchéité de bride de reliure pleine face avec aramide SBR pour tuyau de 7 po - Épaisseur de 1/64 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489806
N° MFRBULK-FG-6107
Prix18.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride de reliure pleine face avec aramide SBR pour tuyau de 7 po - Épaisseur de 1/64 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489806
N° MFRBULK-FG-6107
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
Prix18.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    7/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    7 po
  • Diamètre extérieur
    14 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Aramide avec classeur SBR
  • Nombre de trous de boulons
    12
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005448394

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-6107 ARAMIDE POUR TOUT LE VISAGE AVEC SBR B