Motion
BULK-FG-1732
Joint d’étanchéité de bride en graphite compressible à face complète pour tuyau de 8 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489849
N° MFRBULK-FG-1732
Prix56.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en graphite compressible à face complète pour tuyau de 8 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489849
N° MFRBULK-FG-1732
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
Prix56.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    7/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    8 po
  • Diamètre extérieur
    13-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Graphite
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -400° à 975 °F
  • CUP_NON
    193005011864

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-1732 COMPRESSIBLE POUR LE VISAGE