Motion
BULK-FG-996
Joint d’étanchéité de bride pleine face en graphite renforcé pour tuyau de 8 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489851
N° MFRBULK-FG-996
Prix61.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride pleine face en graphite renforcé pour tuyau de 8 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489851
N° MFRBULK-FG-996
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
Prix61.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    7/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    8 po
  • Diamètre extérieur
    13-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Graphite avec insertion en acier inoxydable
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -400° à 975 °F
  • CUP_NON
    193005023126

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-996 GRAPHIT RENFORCÉ SUR TOUTE LA FACE