Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon1-1/8 po
- Taille nominale du tuyau10 po
- Diamètre extérieur17-1/2 po
Détails
- CouleurBleu
- Type de jointVisage complet
- MatérielAramide avec cartable Buna-N
- Nombre de trous de boulons16
- Normes respectéesASME B16.21
- Plage de température-100° à 400 °F
- CUP_NON193005441821