Motion
BULK-FG-813
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc Buna-N à face complète pour tuyau de 10 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489914
N° MFRBULK-FG-813
Prix54.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc Buna-N à face complète pour tuyau de 10 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489914
N° MFRBULK-FG-813
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
Prix54.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    1 po
  • Taille nominale du tuyau
    10 po
  • Diamètre extérieur
    16 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Caoutchouc Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    12
  • Normes respectées
    ASME B16.21, ASTM D2000 BF 607
  • Plage de température
    -30° à 250 °F
  • CUP_NON
    193005021108

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-813 FLAN EN CAOUTCHOUC BUNA-N SUR TOUTE LA FACE