Motion
BULK-FG-5350
Joint d’étanchéité de bride de reliure pleine face avec aramide SBR pour tuyau de 12 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489932
N° MFRBULK-FG-5350
Prix88.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride de reliure pleine face avec aramide SBR pour tuyau de 12 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489932
N° MFRBULK-FG-5350
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
Prix88.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    1 po
  • Taille nominale du tuyau
    12 po
  • Diamètre extérieur
    19 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Aramide avec classeur SBR
  • Nombre de trous de boulons
    12
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005447748

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-5350 ARAMIDE POUR TOUT LE VISAGE AVEC SBR B