Motion
BULK-FG-19
Joint d’étanchéité de bride aramide pleine face avec liant Buna-N pour tuyau de 14 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489934
N° MFRBULK-FG-19
Prix58.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride aramide pleine face avec liant Buna-N pour tuyau de 14 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489934
N° MFRBULK-FG-19
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
Prix58.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    1-1/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    14 po
  • Diamètre extérieur
    21 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Aramide avec cartable Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    12
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005013714

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-19 ARAMIDE POUR TOUT LE VISAGE AVEC BUNA-N