Motion
BULK-FG-71
Joint d’étanchéité de bride aramide pleine face avec liant Buna-N pour tuyau de 16 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489942
N° MFRBULK-FG-71
Prix126.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride aramide pleine face avec liant Buna-N pour tuyau de 16 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489942
N° MFRBULK-FG-71
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
Prix126.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    1-1/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    16 po
  • Diamètre extérieur
    23-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Aramide avec cartable Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    16
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005019952

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-71 ARAMIDE POUR TOUT LE VISAGE AVEC BUNA-N