Motion
BULK-FG-5308
Joint d’étanchéité de bride de reliure pleine face avec aramide SBR pour tuyau de 20 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489951
N° MFRBULK-FG-5308
Prix117.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride de reliure pleine face avec aramide SBR pour tuyau de 20 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489951
N° MFRBULK-FG-5308
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
Prix117.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    1-1/4 po
  • Taille nominale du tuyau
    20 po
  • Diamètre extérieur
    27-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Aramide avec classeur SBR
  • Nombre de trous de boulons
    20
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005447441

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-5308 ARAMIDE POUR TOUT LE VISAGE AVEC SBR B
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon