Motion
BULK-FG-101
Joint d’étanchéité de bride aramide pleine face avec liant Buna-N pour tuyau de 22 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489967
N° MFRBULK-FG-101
Prix503.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride aramide pleine face avec liant Buna-N pour tuyau de 22 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489967
N° MFRBULK-FG-101
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
Prix503.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    1-5/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    22 po
  • Diamètre extérieur
    33 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Aramide avec cartable Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    24
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005003876

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-101 ARAMIDE POUR TOUT LE VISAGE AVEC BUNA-N