Motion
ZUSAACG70108
Joint torique AC HNBR - Tableau de bord 108 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11489985
N° MFRZUSAACG70108
Prix10.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique AC HNBR - Tableau de bord 108 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11489985
N° MFRZUSAACG70108
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
Prix10.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.237 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.443 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Section transversale
    0.103 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    AC Auto
  • Matériel
    HNBR
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -55 à 300°F
  • CUP_NON
    193005465131

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING ZUSAACG70108 C.A. HNBR - TIRET 108 -
  • Les joints toriques HNBR ont une résistance améliorée à l’huile, aux produits chimiques et aux températures élevées par rapport aux joints toriques Buna-N
  • Ces joints toriques sont conçus pour les applications de climatisation automobile et sont résistants à R-134a, R-12 et autres réfrigérants