Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.984 po
- Extérieur Diamètre1.262 po
Détails
- CouleurVert
- Section transversale0.139 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeAC Auto
- MatérielHNBR
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis10
- Plage de température-55 à 300°F
- CUP_NON193005465254
Aperçu
- Les joints toriques HNBR ont une résistance améliorée à l’huile, aux produits chimiques et aux températures élevées par rapport aux joints toriques Buna-N
- Ces joints toriques sont conçus pour les applications de climatisation automobile et sont résistants à R-134a, R-12 et autres réfrigérants