Motion
ZUSAHSN80323
Joint torique HNBR - Tableau de bord 323 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11490076
N° MFRZUSAHSN80323
Prix16.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique HNBR - Tableau de bord 323 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11490076
N° MFRZUSAHSN80323
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
Prix16.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.287 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.707 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.210 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    80A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    HNBR
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -55 à 300°F
  • CUP_NON
    193005466046

Aperçu

Description du fabricant
O-RING ZUSAHSN80323 HNBR - TIRET 323 - PA
  • Les joints toriques HNBR ont une résistance améliorée à l’huile, aux produits chimiques et aux températures élevées par rapport aux joints toriques Buna-N