Motion
ZUSA-RC-1092
Fil carré Buna-N - Section transversale 1.000 po x 5 pi Long
N° D’ARTICLE MI11490484
N° MFRZUSA-RC-1092
Prix266.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fil carré Buna-N - Section transversale 1.000 po x 5 pi Long
N° D’ARTICLE MI11490484
N° MFRZUSA-RC-1092
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
Prix266.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    725 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    1.000 po
  • Forme de la section transversale
    Carré
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Dureté
    HBS standard
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    0° à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
CORDON BUNA-N À PROFIL CARRÉ ZUSA-RC-1092
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good