Motion
ZUSA-RC-1313
Fil Viton – 8.5mm section transversale x 50 pi Long
N° D’ARTICLE MI11490572
N° MFRZUSA-RC-1313
Prix935.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fil Viton – 8.5mm section transversale x 50 pi Long
N° D’ARTICLE MI11490572
N° MFRZUSA-RC-1313
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
Prix935.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    2250 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    8.5mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Dureté
    HBS standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -15° à 400 °F

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-RC-1313 CORDON VITON EN STOCK - 8.4MM CR