Motion
ZUSA-RC-776
Hard Viton Cord Stock - 0.070" Cross Section x 10 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11490721
N° MFRZUSA-RC-776
Prix26.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hard Viton Cord Stock - 0.070" Cross Section x 10 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11490721
N° MFRZUSA-RC-776

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    1450 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    90A
  • Grade
    Standard
  • Dureté
    Difficile
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -15° à 400 °F

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-RC-776 CORDON DURS VITON - 0.07
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon