Motion
ZUSA-RC-1499
Fil en Viton X-Profile - Section transversale de 0.139 po x 100 pi Long
N° D’ARTICLE MI11490769
N° MFRZUSA-RC-1499
Prix935.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fil en Viton X-Profile - Section transversale de 0.139 po x 100 pi Long
N° D’ARTICLE MI11490769
N° MFRZUSA-RC-1499

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix935.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    2250 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    X
  • Duromètre
    75A
  • Grade
    Standard
  • Dureté
    HBS standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -15° à 400 °F

Aperçu

Description du fabricant
CORDON D'ALIMENTATION VITON PROFIL X ZUSA-RC-1499